WEIDMÜLLER - Szerszámos táska P BAG BIG SN155635 - 2576620000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - textil
Gördíthető - Nem
Anyagminőség - egyéb
Vállszíjjal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118650594
Sonepar cikkszám
SN155635
Gyártói cikkszám
2576620000
Gyártói típuskód
P BAG BIG
Kivitel:
táska
Anyag:
textil
Gördíthető:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
60 mm
Szélesség:
320 mm
Mélység:
220 mm
Szín:
fekete
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Átmérő:
0 mm
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
Kivehető rekesz:
Nem
Szerszámos táska P BAG BIG