WEIDMÜLLER - Szerszámostáska műa. 400x530x190 mm/fekete GT48758 - 9204580000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 400 mm
Szélesség - 530 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248671328
Sonepar cikkszám
GT48758
Gyártói cikkszám
9204580000
Gyártói típuskód
PLASTIC CASE
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
400 mm
Szélesség:
530 mm
Mélység:
190 mm
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) érintkező ; Ipari sokp csatl crimp érintkező mod ANYA