WEIDMÜLLER - Szerszámostáska WZTE 20 LR GT44031 - 9204600000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - műanyag
Gördíthető - Nem
Anyagminőség - poliészter
Vállszíjjal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248671397
Sonepar cikkszám
GT44031
Gyártói cikkszám
9204600000
Gyártói típuskód
WZTE 20 LR
Kivitel:
táska
Anyag:
műanyag
Gördíthető:
Nem
Anyagminőség:
poliészter
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
300 mm
Zárral:
Nem
Rekesz elválasztó:
Igen
Szélesség:
280 mm
Mélység:
60 mm
Szín:
szürke
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Átmérő:
0 mm
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
Kivehető rekesz:
Nem
Mérő és ellenőrző berendezések ; Feszültségmérő műszer ; Feszültségteszter 1000V AC/DC IP65