Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Szilárd test relé 24VDC SN099637 - 8324610000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szilárd test relé 24VDC SN099637

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 20.16-27.84 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség - 4.75-5.25 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 0.008 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099637

Gyártói cikkszám

8324610000

Gyártói típuskód

MCZ O 24VDC

Bemeneti feszültség:

20.16-27.84 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség:

4.75-5.25 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

0.008 A

Digitális kimenet fajtája:

egyéb

LED-kijelzővel:

Igen

Szilárd test relé 24VDC