Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

WEIDMÜLLER - Szilárdtestrelé 12VDC/48VDC 0,1A GT60028 - 8950770000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szilárdtestrelé 12VDC/48VDC 0,1A GT60028

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 9.6-14.4 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség - 5-48 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 0.1 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248742141

Sonepar cikkszám

GT60028

Gyártói cikkszám

8950770000

Gyártói típuskód

TOP 12VDC/48VDC 0,1A

Bemeneti feszültség:

9.6-14.4 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség:

5-48 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

0.1 A

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

LED-kijelzővel:

Igen

Sorkapcsok ; Késes biztosítós sorkapocs ; BR 50 S100 100 mm-es talp