Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Szilárdtestrelé 230VAC/1PH 25A SN004614 - 1406220000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szilárdtestrelé 230VAC/1PH 25A SN004614

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 160-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 160-240 V

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 17 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

  • Névleges üzemi áram AC-51 - 17 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118206838

Sonepar cikkszám

SN004614

Gyártói cikkszám

1406220000

Gyártói típuskód

PSSR 230VAC/1PH AC 25A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

160-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

160-240 V

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

17 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi áram AC-51:

17 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

160-240 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

3.5 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

3.5 A

Relék ; Szilárdtest relé ; Szilárdtestrelé 230VAC/1PH 25A