WEIDMÜLLER - Szilárdtestrelé 230VAC/3PH 20A GT96872 - 8952140000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 90-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 90-240 V
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 18 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Névleges üzemi áram AC-51 - 18 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248743261
Sonepar cikkszám
GT96872
Gyártói cikkszám
8952140000
Gyártói típuskód
PSSR 230VAC/3PH AC 20A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
90-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
90-240 V
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
18 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges üzemi áram AC-51:
18 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
90-240 V
Névleges üzemi áram AC-53a:
12 A
Névleges üzemi áram AC-53b:
12 A