Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Szilárdtestrelé 24VDC/1PH 25A SN023102 - 1406200000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szilárdtestrelé 24VDC/1PH 25A SN023102

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 3.5-32 V

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 17 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

  • Névleges üzemi áram AC-51 - 17 A

  • Névleges üzemi áram AC-53a - 3.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2664 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4050118206821

Sonepar cikkszám

SN023102

Gyártói cikkszám

1406200000

Gyártói típuskód

PSSR 24VDC/1PH AC 25A

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

3.5-32 V

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

17 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi áram AC-51:

17 A

Névleges üzemi áram AC-53a:

3.5 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

3.5 A

Relék ; Szilárdtest relé ; Szilárdtestrelé 24VDC/1PH 25A