Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Szilárdtestrelé 24VDC/3PH 20A SN115461 - 8952130000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szilárdtestrelé 24VDC/3PH 20A SN115461

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 10-30 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 8-30 V

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 18 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

  • Névleges üzemi áram AC-51 - 18 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115461

Gyártói cikkszám

8952130000

Gyártói típuskód

PSSR 24VDC/3PH AC 20A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

10-30 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

8-30 V

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

18 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi áram AC-51:

18 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

10-30 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

12 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

12 A

Szilárdtestrelé 24VDC/3PH 20A