Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Szilárdtestrelé 24VUC/230VAC 4A GT07910 - 8576360000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szilárdtestrelé 24VUC/230VAC 4A GT07910

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 15-30 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC/DC

  • Kimeneti feszültség - 12-275 V

  • Kimeneti feszültség típusa - AC

  • Névleges üzemi áram le - 4 A

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248230532

Sonepar cikkszám

GT07910

Gyártói cikkszám

8576360000

Gyártói típuskód

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Bemeneti feszültség:

15-30 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC/DC

Kimeneti feszültség:

12-275 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC

Névleges üzemi áram le:

4 A

Digitális kimenet fajtája:

egyéb

LED-kijelzővel:

Nem

Relék ; Kapcsolórelé ; Szilárdtestrelé 24VUC/230VAC 4A