Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Szorító nyereg TS 35 sínre SN075360 - 1252530000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szorító nyereg TS 35 sínre SN075360

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Megengedett kábelátmérő - 8-8 mm

  • Szerelési mód - egyéb

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Szélesség - 14.5 mm

  • Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4032248112531

Sonepar cikkszám

SN075360

Gyártói cikkszám

1252530000

Gyártói típuskód

KLBUE 3-8 FM4

Megengedett kábelátmérő:

8-8 mm

Szerelési mód:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szélesség:

14.5 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Magasság:

50 mm

Sorkapcsok ; WEIDMÜLLER ; Szorító nyereg TS 35 sínre