WEIDMÜLLER - Szorító SN006851 - 1252520000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 13.5-13.5 mm
Szerelési mód - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szélesség - 20.5 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248112548
Sonepar cikkszám
SN006851
Gyártói cikkszám
1252520000
Gyártói típuskód
KLBUE 4-13.5 FM4
Megengedett kábelátmérő:
13.5-13.5 mm
Szerelési mód:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szélesség:
20.5 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Magasság:
50.5 mm
Sorkapcsok ; WEIDMÜLLER ; Szorító