WEIDMÜLLER - Szorító SN097308 - 1698170000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-1.5 mm2
Szín - bézs
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097308
Gyártói cikkszám
1698170000
Gyártói típuskód
ZRV 1.5/PE
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-1.5 mm2
Szín:
bézs
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szintek száma:
4
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
63 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
5.1 mm
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Igen
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
89.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-2.5 mm2
Névleges áram In:
4 A