WEIDMÜLLER - Szorítótekercs SN144884 - 1252510000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 20-20 mm
Szerelési mód - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szélesség - 25 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248112555
Sonepar cikkszám
SN144884
Gyártói cikkszám
1252510000
Gyártói típuskód
KLBUE 10-20 FM4
Megengedett kábelátmérő:
20-20 mm
Szerelési mód:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szélesség:
25 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Magasság:
50.5 mm
Szorítótekercs