WEIDMÜLLER - Szünetmentes tápegység 24VDC 24A IP20 SN015784 - 1222210000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 20 A
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Névleges tápfeszültség DC - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118005608
Sonepar cikkszám
SN015784
Gyártói cikkszám
1222210000
Gyártói típuskód
CP M DM20
Tápfeszültség típusa:
DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
20 A
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
24-24 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Teljesítményleadás:
480 W
Stabilizált:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
34 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
130 mm
Mélység:
150 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem