Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Szünetmentes tápegység 24VDC 48A IP20 SN020159 - 1222220000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szünetmentes tápegység 24VDC 48A IP20 SN020159

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 40 A

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

  • Névleges tápfeszültség DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118005455

Sonepar cikkszám

SN020159

Gyártói cikkszám

1222220000

Gyártói típuskód

CP M DM40

Tápfeszültség típusa:

DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

40 A

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC:

24-24 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Teljesítményleadás:

960 W

Stabilizált:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

60 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

130 mm

Mélység:

150 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Szünetmentes tápegység 24VDC 48A