WEIDMÜLLER - Szűrős ventilátor 54/230V szürke IP54 SN096399 - 2556820000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 212-245 V
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 252 mm
Magasság - 252 mm
Szűrővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096399
Gyártói cikkszám
2556820000
Gyártói típuskód
FF 43 54/230V GY
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
212-245 V
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
252 mm
Magasság:
252 mm
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Szín:
szürke
Mélység:
119 mm
EMC változat:
Nem
Térfogatáram, szabad áramlású:
247 m3/h
RAL-szám:
7035
Szűrős ventilátor 54/230V szürke IP54