WEIDMÜLLER - Szűrőventilátor, IP55, szürke SN129899 - 2557370000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 212-245 V
Védettség (IP) - IP55
Szélesség - 252 mm
Magasság - 252 mm
Szűrővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118568004
Sonepar cikkszám
SN129899
Gyártói cikkszám
2557370000
Gyártói típuskód
FF-EMC 42 55/230V GY
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
212-245 V
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
252 mm
Magasság:
252 mm
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Szín:
szürke
Mélység:
103 mm
EMC változat:
Igen
Térfogatáram, szabad áramlású:
160 m3/h
RAL-szám:
7035
Szűrőventilátor, IP55, szürke