WEIDMÜLLER - Tápcsatlakozó, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, sötét bézs SN129210 - 2506370000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-6 mm2
Szín - bézs
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-6 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118520750
Sonepar cikkszám
SN129210
Gyártói cikkszám
2506370000
Gyártói típuskód
SET AAP11 6/1.5/24C
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-6 mm2
Szín:
bézs
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-6 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
500 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-6 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
47 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
49 mm
Magasság:
85.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-6 mm2
Névleges áram In:
41 A
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0