Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Tápegység 115-230VAC/22-28VDC stabilizált I=13A G19638 - 9916250024

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 12.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 86-265 V

  • Névleges tápfeszültség DC - 100-200 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248217762

Sonepar cikkszám

G19638

Gyártói cikkszám

9916250024

Gyártói típuskód

CP SNT 300W 24V 12.5A

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

12.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

86-265 V

Névleges tápfeszültség DC:

100-200 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

300 W

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

240 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

155 mm

Mélység:

101 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; %Tápegység 115-230VAC/22-28VDC stabilizált I=13A