Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Tápegység 115-230VAC/24-28VDC stabilizált 6,5A G48526 - 9925340024

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység 115-230VAC/24-28VDC stabilizált 6,5A G48526

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-28 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 6.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-250 V

  • Rövidzárbiztos - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248217748

Sonepar cikkszám

G48526

Gyártói cikkszám

9925340024

Gyártói típuskód

CP-SNT 160 W

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-28 V

Max. kimeneti áram 1:

6.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-250 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

160 W

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

57 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

1274 mm

Mélység:

175 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; %Tápegység 115-230VAC/24-28VDC stabilizált 6,5A