Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Tápegység 230/12V stabilizált 140W 12A IP20 SN010786 - 1105440000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység 230/12V stabilizált 140W 12A IP20 SN010786

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 12 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248880638

Sonepar cikkszám

SN010786

Gyártói cikkszám

1105440000

Gyártói típuskód

CP T SNT 140W 12V 12A

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Max. kimeneti áram 1:

12 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

140 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

54 mm

Beépítési magasság:

210 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

110 mm

Mélység:

110 mm

Beépítési szélesség:

114 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 230/12V stabilizált 140W 12A