Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Tápegység 230/12V stabilizált 250W 21 A IP20 SN085541 - 1202520000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység 230/12V stabilizált 250W 21 A IP20 SN085541

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

  • Névleges tápfeszültség DC - 250-370 V

  • Rövidzárbiztos - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118031584

Sonepar cikkszám

SN085541

Gyártói cikkszám

1202520000

Gyártói típuskód

CP E SNT 250W 12V 21A

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

250-370 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

250 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

115 mm

Beépítési magasság:

149.5 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

49.5 mm

Mélység:

231 mm

Beépítési szélesség:

175 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 230/12V stabilizált 250W 21 A