Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Tápegység 230/24V 15A 400W IP20 G66480 - 8628630000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység 230/24V 15A 400W IP20 G66480

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 15 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 400-400 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248288267

Sonepar cikkszám

G66480

Gyártói cikkszám

8628630000

Gyártói típuskód

CP NT3 400W 24V 15A

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

15 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

400-400 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Nem

Teljesítményleadás:

400 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

400-400 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

88 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

213 mm

Mélység:

220 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 230/24V 15A 400W