Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tápegység 230/24V DC 75W 3,2A IP20 SN127492 - 2660200283

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység 230/24V DC 75W 3,2A IP20 SN127492

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 90-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

  • Rövidzárbiztos - Igen

  • Kimeneti áram 1 névleges értéke - 3.2 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118782042

Sonepar cikkszám

SN127492

Gyártói cikkszám

2660200283

Gyártói típuskód

PRO PM 75W 24V 3.2A

Tápfeszültség típusa:

AC

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

90-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

3.2 A

Teljesítményleadás:

75 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

90-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

97 mm

Beépítési magasság:

97 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

30 mm

Mélység:

99 mm

Beépítési szélesség:

97 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

87.2 VA

Falra szerelhető:

Igen

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Tápegység 230/24V DC 75W 3,2A IP20