WEIDMÜLLER - Tápegység 230/24V stabilizált 150W 6.5A IP20 SN017642 - 1165880000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 6.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248956722
Sonepar cikkszám
SN017642
Gyártói cikkszám
1165880000
Gyártói típuskód
CP E SNT 150W 24V 6.5A
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
6.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
85-264 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
250-370 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Teljesítményleadás:
150 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
85-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
99 mm
Beépítési magasság:
140 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
40 mm
Mélység:
205 mm
Beépítési szélesség:
159 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Igen