Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Tápegység 230/24V stabilizált 250W 10A IP20 SN090234 - 1165480010

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység 230/24V stabilizált 250W 10A IP20 SN090234

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

  • Névleges tápfeszültség DC - 80-430 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118117318

Sonepar cikkszám

SN090234

Gyártói cikkszám

1165480010

Gyártói típuskód

CP M SNT 250W 24V 10AUW

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

80-430 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

60 mm

Beépítési magasság:

230 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

130 mm

Mélység:

155 mm

Beépítési szélesség:

120 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Tápegység 230/24V stabilizált 250W 10A'