WEIDMÜLLER - Tápegység 230/48V stabilizált 360W 7,5A IP20 GT90540 - 1105860000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 48-48 V
Max. kimeneti áram 1 - 7.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248881208
Sonepar cikkszám
GT90540
Gyártói cikkszám
1105860000
Gyártói típuskód
CP T SNT 360W 48V 7,5A
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
48-48 V
Max. kimeneti áram 1:
7.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
85-264 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Rövidzárbiztos:
Igen
Teljesítményleadás:
360 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
85-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
80 mm
Beépítési magasság:
225 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
125 mm
Mélység:
125 mm
Beépítési szélesség:
140 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem