Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Tápegység 230/48V stabilizált 50W 1,1A IP20 SN009808 - 1202460000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység 230/48V stabilizált 50W 1,1A IP20 SN009808

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

  • Névleges tápfeszültség DC - 110-370 V

  • Rövidzárbiztos - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118031539

Sonepar cikkszám

SN009808

Gyártói cikkszám

1202460000

Gyártói típuskód

CP E SNT 50W 48V 1,1A

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

110-370 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

50 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

100 mm

Beépítési magasság:

135 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

35 mm

Mélység:

105 mm

Beépítési szélesség:

160 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 230/48V stabilizált 50W 1,1A