WEIDMÜLLER - Tápegység 230/5V stabilizált 25W 5A IP20 GT46984 - 8754960000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 5-5 V
Max. kimeneti áram 1 - 5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248426119
Sonepar cikkszám
GT46984
Gyártói cikkszám
8754960000
Gyártói típuskód
CP SNT 25W 5V 5A
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
5-5 V
Max. kimeneti áram 1:
5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
85-264 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
110-370 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Teljesítményleadás:
25 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
85-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
70 mm
Beépítési magasság:
190.5 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
90.5 mm
Mélység:
62.5 mm
Beépítési szélesség:
130 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem