WEIDMÜLLER - Tápegység 24/24-28V 25A stabilizálst csavaros IP20 SN073004 - 1105890000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - redundancia modul
Szélesség - 54 mm
Magasság - 110 mm
Mélység - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248881369
Sonepar cikkszám
SN073004
Gyártói cikkszám
1105890000
Gyártói típuskód
CP T RM 20
Tartozék fajtája:
redundancia modul
Szélesség:
54 mm
Magasság:
110 mm
Mélység:
110 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 24/24-28V 25A stabilizálst csavaros IP20