WEIDMÜLLER - Tápegység 24V max 5A IP20 húzókengyeles SN204875 - 2466980000
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118481587
Sonepar cikkszám
SN204875
Gyártói cikkszám
2466980000
Gyártói típuskód
PRO TOP1 120W 24V 5A EX
Tápegység 24V max 5A IP20 húzókengyeles