Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tápegység 24VDC stabilizált 10A 240W IP20 (400V) SN190275 - 3025630000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység 24VDC stabilizált  10A 240W IP20 (400V) SN190275

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4099986952027

Sonepar cikkszám

SN190275

Gyártói cikkszám

3025630000

Gyártói típuskód

PRO ECO3 240W 24V 10A II

Tápegység 24VDC stabilizált 10A 240W IP20 (400V)