WEIDMÜLLER - Tápegység 24VDC stabilizált 10A 240W IP20 SN015755 - 1478130000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 10 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118286052
Sonepar cikkszám
SN015755
Gyártói cikkszám
1478130000
Gyártói típuskód
PRO MAX 240W 24V 10A
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
10 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
85-264 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
80-370 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
7.5 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Teljesítményleadás:
240 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
85-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
60 mm
Beépítési magasság:
230 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
130 mm
Mélység:
125 mm
Beépítési szélesség:
120 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem