Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

WEIDMÜLLER - Tápegység 24VDC stabilizált 10A 240W IP20 SN205786 - 3146470000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység 24VDC stabilizált 10A 240W IP20 SN205786

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099987579414

Sonepar cikkszám

SN205786

Gyártói cikkszám

3146470000

Gyártói típuskód

PRO ECO 240W 24V 10A II SI

Tápegység 24VDC stabilizált 10A 240W IP20