Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tápegység 24VDC stabilizált 3A 72W IP20 SN201164 - 3025560000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység 24VDC stabilizált 3A 72W IP20 SN201164

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099986951938

Sonepar cikkszám

SN201164

Gyártói cikkszám

3025560000

Gyártói típuskód

PRO ECO 72W 24V 3A II

Tápegység 24VDC stabilizált 3A 72W IP20