Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tápegység 24VDC stabilizált 40A 960W IP20 SN082720 - 2486100000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység 24VDC stabilizált 40A 960W IP20 SN082720

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Igen

  • Szélesség - 38 mm

  • Közvetlen szerelés lehetséges - Nem

  • Magasság - 130 mm

  • Mélység - 125 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082720

Gyártói cikkszám

2486100000

Gyártói típuskód

PRO RM 20

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Szélesség:

38 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

130 mm

Mélység:

125 mm

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 24VDC stabilizált 40A 960W