Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tápegység 24VDC stabilizált 5A 120W IP20 (400V) SN190272 - 3025620000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység 24VDC stabilizált  5A 120W IP20 (400V) SN190272

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4099986952010

Sonepar cikkszám

SN190272

Gyártói cikkszám

3025620000

Gyártói típuskód

PRO ECO3 120W 24V 5A II

Tápegység 24VDC stabilizált 5A 120W IP20 (400V)