Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Tápegység 24VDC stabilizált 5A 120W IP20 GT89484 - 1469480000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység 24VDC stabilizált  5A 120W IP20 GT89484

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118275476

Sonepar cikkszám

GT89484

Gyártói cikkszám

1469480000

Gyártói típuskód

PRO ECO 120W 24V 5A

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

80-370 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

3.75 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

5 A

Teljesítményleadás:

120 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

40 mm

Beépítési magasság:

225 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

125 mm

Mélység:

100 mm

Beépítési szélesség:

100 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 24VDC stabilizált 5A 120W