WEIDMÜLLER - Tápegység 24VDC stabilizált 5A 120W IP20 GT92694 - 1469530000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 320-575 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118275735
Sonepar cikkszám
GT92694
Gyártói cikkszám
1469530000
Gyártói típuskód
PRO ECO3 120W 24V 5A
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
320-575 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
450-800 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
3.75 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
5 A
Teljesítményleadás:
120 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
320-575 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
40 mm
Beépítési magasság:
225 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
125 mm
Mélység:
100 mm
Beépítési szélesség:
100 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem