Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tápegység 24VDC stabilizált 5A 120W IP20 SN197101 - 3025570000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység 24VDC stabilizált  5A 120W IP20 SN197101

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4099986951952

Sonepar cikkszám

SN197101

Gyártói cikkszám

3025570000

Gyártói típuskód

PRO ECO 120W 24V 5A II

Tápegység 24VDC stabilizált 5A 120W IP20