Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

WEIDMÜLLER - Tápegység 48VDC stabilizált 10A 480W IP20 SN174356 - 1469610000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység 48VDC stabilizált 10A 480W IP20 SN174356

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118275490

Sonepar cikkszám

SN174356

Gyártói cikkszám

1469610000

Gyártói típuskód

PRO ECO 480W 48V 10A

Tápegység 48VDC stabilizált 10A 480W IP20