WEIDMÜLLER - Tápegység 85-265VAC/ 24-28VDC stabilizált 2,3A G20859 - 9927480024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 24-28 V
Max. kimeneti áram 1 - 2.3 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-265 V
Névleges tápfeszültség DC - 120-300 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248217595
Sonepar cikkszám
G20859
Gyártói cikkszám
9927480024
Gyártói típuskód
CP SNT 55W 24-28V 2.3A
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
24-28 V
Max. kimeneti áram 1:
2.3 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
85-265 V
Névleges tápfeszültség DC:
120-300 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Teljesítményleadás:
55 W
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
57 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
98 mm
Mélység:
131 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Falra szerelhető:
Nem