WEIDMÜLLER - Tápegység 85-265VAC/5VDC stabilizált 2A IP20 G30086 - 9928890005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 5-5 V
Max. kimeneti áram 1 - 2 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-265 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248217526
Sonepar cikkszám
G30086
Gyártói cikkszám
9928890005
Gyártói típuskód
CP-SNT 24W 5V 2A
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
5-5 V
Max. kimeneti áram 1:
2 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
85-265 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
120-300 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Teljesítményleadás:
24 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
85-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
52 mm
Beépítési magasság:
190.5 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
90.5 mm
Mélység:
62.5 mm
Beépítési szélesség:
112 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem