Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Tápegység 85-265VAC/ 5VDC stabilizált 3A G47103 - 9927480005

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység 85-265VAC/ 5VDC stabilizált 3A G47103

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 5-5 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 3 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-265 V

  • Névleges tápfeszültség DC - 120-300 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248217571

Sonepar cikkszám

G47103

Gyártói cikkszám

9927480005

Gyártói típuskód

CP-SNT 50 W

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

5-5 V

Max. kimeneti áram 1:

3 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-265 V

Névleges tápfeszültség DC:

120-300 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

55 W

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

57 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

98 mm

Mélység:

131 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; %Tápegység 85-265VAC/ 5VDC stabilizált 3A