Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tápegység akkumulátor 24VDC 1,2Ah SN149776 - 2789890000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység akkumulátor 24VDC 1,2Ah SN149776

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4064675068648

Sonepar cikkszám

SN149776

Gyártói cikkszám

2789890000

Gyártói típuskód

DURA ECO LA-BAT 24V 1.2AH

Tápegység akkumulátor 24VDC 1,2Ah