WEIDMÜLLER - Tápegység akkumulátor 24VDC 1,3Ah GT89320 - 1406930000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 52 mm
Magasság - 148 mm
Mélység - 124 mm
Névleges teljesítmény - 15 VA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118221978
Sonepar cikkszám
GT89320
Gyártói cikkszám
1406930000
Gyártói típuskód
CP A BATTERY 24VDC 1,3AH
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
52 mm
Magasság:
148 mm
Mélység:
124 mm
Névleges teljesítmény:
15 VA
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; Tápegység akkumulátor 24VDC 1,3Ah