Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tápegység akkumulátor 24VDC 12Ah SN138288 - 2789920000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység akkumulátor 24VDC 12Ah SN138288

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - elem/akkumulátor

  • Szélesség - 229 mm

  • Magasság - 158 mm

  • Mélység - 135 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4064675068679

Sonepar cikkszám

SN138288

Gyártói cikkszám

2789920000

Gyártói típuskód

DURA ECO LA-BAT 24V 12AH

Tartozék fajtája:

elem/akkumulátor

Szélesség:

229 mm

Magasság:

158 mm

Mélység:

135 mm

Tápegység akkumulátor 24VDC 12Ah