WEIDMÜLLER - Tápegység akkumulátor 24VDC 12Ah SN165167 - 2789900000
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4064675068655
Sonepar cikkszám
SN165167
Gyártói cikkszám
2789900000
Gyártói típuskód
DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH
Tápegység akkumulátor 24VDC 12Ah