Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tápegység akkumulátor 24VDC 17Ah SN163183 - 2789930000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység akkumulátor 24VDC 17Ah SN163183

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4064675068686

Sonepar cikkszám

SN163183

Gyártói cikkszám

2789930000

Gyártói típuskód

DURA ECO LA-BAT 24V 17AH

Tápegység akkumulátor 24VDC 17Ah